{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HAWK | |
Aflæsning | 1 HR | |
Display | 6,5 tommer touchscreen | |
Testmetode | Rockwell | |
Interface | USB -2 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Rockwell skalaer | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P | |
Betjening | semi-automatisk | |
Hovedbelastning, prøvekraft | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
Forbelastning, prøvekraft | 3, 10 kg | |
maksimal prøvebredde | 200 mm | |
maksimal prøvehøjde | 250 mm | |
Strømforsyning | 100–240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Længde | 600 mm | |
Bredde | 465 mm | |
Højde | 765 mm | |
Vægt | 120 kg | |
Produkttype | Hårdhedstester |
Artikelnummer | 495075 250RS |