• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hårdhedssammenligningsplade HV 0,5 780

Art.-nr.: 495158 780
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Testmetode HV 0,5
Testprotokol Producentens testrapport
40 mm
Hårdhedsværdi ca. 780
Højde 10 mm
inkl. DAkkS-kalibreringsattest ja
Emballage Stabil boks
Produkttype Hårdhedssammenligningsplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 495158 780
EAN/GTIN 2050001957979

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhedssammenligningsplader af høj kvalitet af optimeret og homogent stål til periodisk kalibrering af hårdhedstestere.

Fordel:

Sorteringssystem med farver og symboler på hver pakning.

Leveringsomfang:

Alle hårdhedssammenligningsplader leveres med DAkkS-kalibrerings-certifikat.

Bemærk:

Kalibreringer i yderligere metoder, hårdhedssammenligningsplader i andre størrelser og med rasterlinjer fås på forespørgsel. Hurtig tilgængelighed fra producentens lager.
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
    Hårdhedsværdi ca. Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven