• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hårdhedssammenligningsplade HBW 5 / 750 350

Art.-nr.: 495132 350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Testmetode HBW 5 / 750
115 mm
Hårdhedsværdi ca. 350
Højde 16 mm
inkl. DAkkS-kalibreringsattest ja
Emballage Stabil boks
Produkttype Hårdhedssammenligningsplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 495132 350
EAN/GTIN 2050002069916

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhedssammenligningsplader af høj kvalitet af optimeret og homogent stål til periodisk kalibrering af hårdhedstestere.

Fordel:

Sorteringssystem med farver og symboler på hver pakning.

Leveringsomfang:

Alle hårdhedssammenligningsplader leveres med DAkkS-kalibrerings-certifikat.

Bemærk:

Kalibreringer i yderligere metoder, hårdhedssammenligningsplader i andre størrelser og med rasterlinjer fås på forespørgsel. Hurtig tilgængelighed fra producentens lager.
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
    Hårdhedsværdi ca. Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven