Enkeltprøvestift Toleranceklasse 2 13

Art.-nr.: 483910 13
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 153,47 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 115,85 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Norm: DIN 2269

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2269
Toleranceklasse 2
Nom. mål 40 mm - 50 mm
Stigning 0,01 mm
Hårdhed 60 ±2 HRC
Målestiftlængde 70 mm
Materiale Specialstål
Produkttype Prøvestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 483910 13
EAN/GTIN 2050002076662

Betegnelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ±2 HRC) og anløbet. Overflade slebet og finslebet. Fra ⌀ 1,5 mm er størrelsen påført, 0,1 mm − 0,99 mm uden affasning. Fra 1,0 mm én side med affasning.
Toleranceklasse 2: Stift-⌀ ±0,002 mm.

Anvendelse:

Skal fedtsmøres før og efter brug.

Bemærk:

Ved bestilling skal den ønskede ⌀ endvidere angives, f.eks. nr. 483900 str. 5 10,08 og 483920 str. 5 10,082.