{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Forsidens planhed | 0,01 mm | |
Sidefladernes planhed | 0,002 mm | |
Retvinklethed | 0,002 mm | |
Længde | 600 mm | |
Bredde | 800 mm | |
Tykkelse | 70 mm | |
Vægt | 90 kg | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Måleplade |
Artikelnummer | 431882 800X600 |