• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang 600 mm

Art.-nr.: 445135 600
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface; Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Ridsehøjde 600 mm
Aflæsning 0,01 mm
Fejlgrænse 0,05 mm
Interface Digimatic-interface; Digimatic-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Målesøjle-tværsnit 35×15 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Batteriets levetid ca. 2.000 h
Måleværktøj digital
Fodflade, længde 181 mm
Fodflade, bredde 142 mm
Vægt 6,4 kg
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445135 600
Producentnummer 570-304

Betegnelse

Udførelse:

Stort LCD-display med god kontrast sikrer enkel og fejlfri aflæsning (cifferhøjde 10 mm). Lyn- og finjustering via håndhjul, der kan betjenes præcist. Robust, stabil udførelse med solid bunddel og ergonomisk formet greb for let håndtering. Zero / ABS til nustilling i enhver position (f.eks. sammenlignende målinger) eller retur til absolut målestok.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 ridsenål forsynet med hårdmetal nr. 443510 str. 300 (passer til begge størrelser).

Specialtilbehør:

Holder nr. 445180, datakabel nr. 497080.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele