{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 600 mm | |
Maks. anvendelsesområde | 0 mm - 972 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Taltrinværdi kan omstilles | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) | 1,1 + 0,6 L / 600 µm | |
Gentagelsesnøjagtighed niveau | 0,4 µm | |
Rethed | 4 µm | |
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) | 5 µm | |
Udførelse | uden holdegreb | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Nikkel-metalhydrid | |
Målekraft | 1 N | |
Måleværktøj | digital | |
Samlet højde | 1.013 mm | |
Vægt | 24 kg | |
Produkttype | Højdemåler |
Artikelnummer | 445390 600E | |
Producentnummer | 518-351D-21 |