Båndmål med ekstra stærk husbeskyttelse 5/25 m

Art.-nr.: 462335 5/25
(DKK 44,70 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 368,03 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Båndbredde 25 mm
Kabinet, længde 67 mm
Kabinet, bredde 28 mm
Kabinet, højde 63 mm
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 462335 5/25
EAN/GTIN 4975364024695
Producentnummer G5P50MTL215Y

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robust båndmål G-Lock med ekstra stærk husbeskyttelse. Skridsikkert hus. Forskydelig glideendekrog, med 3 nitter. Automatisk returløb og stop. Støddæmper mindsker belastningen ved returløb. Let læselig skala på for- og bagside. Gult målebånd, med sort/rødt tryk og akrylbelægning, der giver stor slidstyrke. Inklusive bælteclips.