{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Temperaturområde | -20 °C - 400 °C | |
Nøjagtighed | ±2 °C eller 2% | |
Displaystørrelse | 3,5 tommer | |
Termisk følsomhed | 0,06 K | |
Billedgentagelsesfrekvens | 9 Hz | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Synsfelt | 50 × 38 grader | |
Detektorstørrelse | 120 × 90 px | |
Minimal fokuseringsafstand | 0,228 m | |
Interface | Fluke Connect; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Produkttype | Varmekamera |
Artikelnummer | 474025 PTI120 | |
EAN/GTIN | 195112031414 | |
Producentnummer | FLUKE PTI120 |