{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Måleområde, temperatur | -30 °C - 70 °C | |
Fejlgrænse, temperatur | ±0,5 °C | |
Interface | USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Intern hukommelse | 16000 måleværdier | |
Længde | 60 mm | |
Bredde | 38 mm | |
Højde | 18,5 mm | |
Produkttype | Datalogger |
Artikelnummer | 474200 174T | |
EAN/GTIN | 4029547010828 | |
Producentnummer | 0572 0561 |