{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Dybdemål | kantet 6,2×2,2 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning (cirkulær skala) | 0,01 mm | |
Viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,02 mm | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Skydelære med ur |
Artikelnummer | 412405 150/01 | |
EAN/GTIN | 4946368688206 | |
Producentnummer | 505-732 |