{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 4671 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Tekstil | |
Stoffinhed | 120 mesh | |
Klæbemiddel | Naturgummi | |
Klæbekraft på stål | 0,35 N/mm | |
Strækevne | 9 % | |
Trækstyrke | 7 N/mm | |
temperaturbestandig op til | 140 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | |
Farve | grøn | |
Længde | 25 m | |
Bredde | 38 mm | |
Tykkelse | 0,28 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083614 38X25 | |
EAN/GTIN | 4042448168450 | |
Producentnummer | 04671-00060-10 |