Udførelse:
Hæfter hurtigt og godt på mange overflader med sit akrylklæbemiddel
Holdbar og robust, selv ved hård brug
Til vedligeholdelses- og reparationsarbejde i flykabinen.
Opfylder kravene til flammehæmmende egenskaber i F.A.R. Part 25.853(a) og F.A.R. Part 25.855(d).
Beskrivelse:
3M™ Glasvævstape 398FR med flammehæmmende egenskaber er velegnet til forskellige anvendelser inden for luftfart samt til omfattende reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Denne tape klæber på en lang række forskellige materialer takket være det trykfølsomme akrylklæbemiddel. Takket være den høje tilpasningsevne klæber tapen på vanskelige overfladestrukturer og 3-dimensionalt formede overflader. Den stærke, langtidsholdbare lim er modstandsdygtig over for slid og væsker. Akrylatklæbemidlet har fremragende ældningsegenskaber, hvilket gør klæbebåndet ideelt til holdbare anvendelser. Mulige anvendelsesområder: - Forsegling af varme- eller akustikisoleringspaneler, hvor der kræves høj klæbestyrke og flammebestandighed. - Forsegling af flyvinduer, forsegling af kanaler, reparation af sæder. - Termisk og akustisk forsegling eller beskyttelse af kabelsæt, elektriske kabler eller slanger. - Anvendelse i marineindustrien. - Generelle industrielle anvendelser. 398FR klæbebånd af glasvæv opfylder kravene til flammehæmmende egenskaber i F.A.R. Part 25.853(a) og F.A.R. Part 25.855(d).
Egenskab:
Klæber hurtigt og godt til mange overflader med sin akrylklæber
til vedligeholdelses- og reparationsarbejde i flykabinen
Opfylder kravene til flammehæmmende egenskaber i F.A.R. del 25.853(a) og F.A.R. del 25.855(d)
Bemærk:
Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications