Udførelse:
3M 8979 fås individuelt emballeret og er ideel til videresalg til slutbrugere (undtagen 50 mm)
Fremragende initial vedhæftning - selv på vanskelige overflader
Kan fjernes næsten uden rester i op til 6 måneder
UV-resistent og kan bruges i op til 12 måneder i udendørs brug (ingen delaminering af brugeren)
Beskytter mod snavs, UV-stråling og vejrpåvirkning og kan fjernes rent.
Beskrivelse:
Denne tape, der er fremstillet af stof lamineret med polyethylenfilm og belagt med gummiklæb, tilpasser sig uregelmæssige og buede overflader. Tapen rulles ikke sammen igen, når den er rullet ud, hvilket gør den nem at anvende. Det er et fremragende valg til applikationer, hvor det kan bruges til at forsegle dæksler og forsegle muffer. 3M™ Fabric Tape 8979 er blevet testet i henhold til UL723, ASTM E84. Tapen kan anvendes ved temperaturer på op til ca. 93 °C. Stoffet blev oprindeligt udviklet til varme-, ventilations- og klimaanlæg, men bruges nu til forskellige vedligeholdelses-, reparations- og byggeopgaver. Ud over den traditionelle sølvfarvede tape fås tapen også i andre farver. Denne robuste, stofforstærkede tape kan rives af fra rullen og klæber øjeblikkeligt, hvilket gør den velegnet til at lappe, bundte, forstærke, tape, isolere, forsegle rør, fastgøre kabelkanalender, mærke, etikettere, midlertidige reparationer, hænge polyethylenpresenplader op og beskytte mod lette sandblæsningspartikler.
Egenskab:
3M 8979 fås individuelt emballeret og er ideel til videresalg til slutbrugere (undtagen 50 mm)// Ingen klæbende eller tørrede rester, der skal fjernes
Ekstremt stærk vedhæftning sikrer hurtig og pålidelig påføring// Fremragende initial vedhæftning - selv på vanskelige overflader
Kan fjernes næsten uden rester i op til 6 måneder// Det robuste, vandtætte bagmateriale er modstandsdygtigt over for slid, slid og vejrlig
Sikrer en god og fugtbestandig forsegling// UV-bestandig og kan anvendes i op til 12 måneder i udendørs brug (ingen delaminering af underlaget)
Kan let rives af med hånden i begge retninger// Beskytter mod snavs, UV-stråler og vejrlig og kan pilles rent af
Tilpasser sig til uregelmæssige overflader uden at skrælle af
Fås i skiferblå, sort og olivengrøn
Bemærk:
Bundling
Velegnet til en lang række udendørs anvendelser
Isolerende
Mærkning
Beskyttelse mod fugt
Splejsning
Forsegling
Styrkelse af