Udførelse:
Produktets farve: sort gennemsigtig
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 647 mm
Resistent over for opløsningsmidler
Beskrivelse:
3M™ Filamentforstærket elektrisk tape 1139 er en 6,5 mil tyk, akrylklæbende, opløsningsmiddelbestandig elektrisk tape. Denne tape er velegnet til olie- og luftfyldte overførselsapplikationer og forstærkninger samt til fastholdelse og adskillelse af jordisolering. Tapen er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra 32 til 311 °F (0 til 155 °C).
Egenskab:
Opløsningsmiddelbestandig filamenttape med akrylklæbemiddel til høje temperaturer.
Designet til anvendelser, hvor der er behov for både den dielektriske styrke af en polyesterfilm og den høje mekaniske styrke af glasfiber
Lavt stræk, høj træk- og rivestyrke i kanten
Fremragende til fastgørelse af ledningskabler på spoler og på endeankre
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
UL®-certificering klasse F (155°C) - E 17385 OANZ 2
Bemærk:
Fastgørelse af de første ledninger og endevendinger
Spolens isolering vikling
Fastgørelse af overfladeisolerende materialer og andre isolerende materialer
Lednings-/kabelbundtning og fastgørelse