Udførelse:
Produktets farve: grøn
God temperaturbestandighed
Samlet længde: 65,8 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Ingen klæberester, mindre efterarbejde
Beskrivelse:
Til anodisering, limning af kompositmaterialer og splejsning skal du bruge 3M™ Polyestertape 8403. Denne gennemsigtige grøntonede tape er belagt med et silikoneklæb, der hæfter godt på vanskelige overflader, herunder silikonebelagte papirer og film. Den er kemisk resistent og fungerer under en lang række temperaturer og miljøer. Denne tape er en tykkere version af vores 3M™ Polyestertape 8402.
Egenskab:
Tykkere udgave af 8402: derfor ændrede tekniske data
God temperaturbestandighed
Høj forskydningsstyrke
Fleksibilitet over et bredt temperaturområde
Ingen limrester, mindre efterarbejde
Let og uden rester at fjerne
Silikoneklæb giver mulighed for brug op til +200°C
Bemærk:
Afdækning til ætsningsprocesser og anodisering
Elektrisk pulverlakering
Samling af silikoniseret beskyttelsespapir
Fortinning af trykte kredsløb på rulle