Udførelse:
Universel tape til en række forskellige lette anvendelser på forskellige materialer
Høj modstandsdygtighed over for kanter og udrivning, ideel til universel brug.
Polypropylenunderlag med klæbemiddel af syntetisk gummi er tilpasningsdygtigt under spænding
Nem, jævn afvikling på højhastighedsemballageudstyr
Slid-, fugt-, kemikalie- og slidbestandig for at sikre langvarig ydeevne.
Beskrivelse:
Emballagebånd til enkle anvendelser. Tartan™ Packaging Tape 369 er en 41 mikron, biaxialt strakt tape til generelle formål fremstillet af polypropylenfilm belagt med et klæbemiddel af syntetisk gummi. Tapen giver en god forsegling af lette pakker, der udsættes for minimale farer under forsendelsen. Den er særlig fleksibel og kan tilpasses under spænding. Tapen er den ideelle løsning til forsegling af ikke-farlig emballage til generelle formål. Det er nemt at rulle ud med hånddispensere eller 3M-Matic™ kartonforseglingsmaskinen. Denne tape er modstandsdygtig over for slid, fugt, kemikalier og slid for at sikre langvarig ydeevne. Den klæber øjeblikkeligt og ensartet på vanskelige overflader, f.eks. karton med en høj procentdel genbrugsmateriale. Tapen klæber godt fast på kanterne og er modstandsdygtig over for rifter. På grund af sin holdbarhed og pålidelighed er 369-emballagebånd til generelle formål særligt overbevisende, når det drejer sig om sikker forsegling af pakker.
Egenskab:
Velegnet til lette, ikke-kritiske emballager// Universel tape til en række lette applikationer på forskellige materialer
God initial vedhæftning på en lang række materialer, herunder fiberplader// Høj modstandsdygtighed over for kanter og udrivning, ideel til generel brug
Båndet tåler hak, slid, fugt og gnidning// Polypropylen-bagside med klæbemiddel af syntetisk gummi er tilpasningsdygtig under spænding
Let, jævn afvikling på højhastighedsemballageudstyr// God kant- og rivefasthed
Slid-, fugt-, kemikalie- og slidbestandig for langvarig ydeevne
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberplader
Bemærk:
Til forsegling af lette kartoner med ikke-kritisk indhold.
Bruges normalt til lette kuverter og postposer