• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Scotch® emballagetape 311+, gennemsigtig, 48 mm x 990 m

Art.-nr.: 7100220358
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100220358
EAN/GTIN 04054596796546
Producentnummer 7100220358
L-nummer L01310 1892

Betegnelse

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Excellent pour le scellage de carton, l'épissure, la réparation de carton et les applications d'emballage exigeantes
Bonnes performances sur une large plage de températures
Largeur totale: 48 mm
Application simple et rapide à la main, avec des distributeurs manuels ou des scelleuses de carton 3M-Matic™

Description:

Le ruban adhésif Scotch® 311+ est un ruban adhésif haute performance pour la fermeture des caisses américaines, le jointage et d'autres applications. Il procure de bons résultats dans des environnements d'expédition et de stockage froids et humides, même sous des températures inférieures à zéro degré.

Caractéristique(s):

Ruban d'emballage industriel haute performance conçu pour les basses températures et les conditions humides
Idéal pour la fermeture des caisses américaines, le jointage et les applications d'emballage exigeantes.
Bonne performance sur une large plage de température.
Adhère aux boîtes en carton ondulé hautement recyclées
Application facile et rapide à la main, avec un dévidoir manuel ou une machine à fermer les caisses 3M-Matic™.