Scotch® emballagebånd 371, brun, 75 mm x 990 m, 0,048 mm

Art.-nr.: 7000095375
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 144 Styk
  • Bestillingstrin: 144 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095375
EAN/GTIN 04054596680500
Producentnummer 7000095375

Betegnelse

Udførelse:

Høj forskydningsstyrke og indledende vedhæftning på kraftpapir og testliner kartoner
FDA-godkendelse
Underlagsmaterialet tilpasser sig godt til kanter og ru overflader for at opnå en god forsegling
Sikker opbevaring af indholdet takket være den gode trækstyrke ved rivning og kantfæste
Fås med brugerdefineret trykning (sikkerhedsinstruktioner, varemærkelogoer)

Beskrivelse:

Denne tape er velegnet til foldekasser med en vægt på op til 31,75 kg. Scotch® emballagebånd 371 har en biaxialt justeret bagside med gummiharpikshæfte og giver en god riv- og trækstyrke i kanten. Det opfylder miljøkravene i ASTM D1974-92. Medium duty emballagetape er også kendt som pakke- eller klæbebånd og bruges til at forsegle regulære slottede containere (RSC) og pakker til flytning, forsendelse og distribution. Holdbarheden og den gode vedhæftning er særligt velegnet til krævende materialer som f.eks. bølgepap eller fiberpap. På grund af sin økonomi og pålidelighed er emballagebånd til mellemstore belastninger særligt populært hos producenter af fødevarer og drikkevarer, sportsartikler, rør, metalprodukter, køretøjsdele og møbler.

Egenskab:

Høj forskydningsstyrke og indledende klæbning på kraft- og testliner-kartoner// Prisbillig og pålidelig emballagebånd til letvægtspakning
FDA-godkendt// God initial vedhæftning på en lang række materialer, herunder fiberplader
Underlagsmaterialet tilpasser sig godt til kanter og ru overflader for at sikre en god forsegling// Underlagsmaterialet tilpasser sig godt til kanter og ru overflader for at opnå en god forsegling
Tapen er modstandsdygtig over for brud, slid, fugt og gnidning// Holder indholdet sikkert fast takket være god styrke ved rivning og kanttræk
God modstandsdygtighed over for kanter og rifter// Fås med tilpasset trykning (sikkerhedsinstruktioner, varemærkelogoer)
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberplader

Bemærk:

Emballagebånd til lette og mellemstore papkasser
Bedst egnet til foldekartoner på op til 30 kg