Scotch® emballagebånd 311+, gennemsigtig, 48 mm x 66 m

Art.-nr.: 7100220442
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100220442
EAN/GTIN 04054596796584
Producentnummer 7100220442

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende emballagetape til industrielle anvendelser, der er egnet til høj luftfugtighed og lave temperaturer.
Fremragende til forsegling af kartoner, splejsning, reparation af kartoner og krævende emballageapplikationer
God ydeevne over et bredt temperaturområde
Klæber på kartoner af bølgepap med et højt indhold af genbrugsmateriale
Nem og hurtig påføring i hånden, med hånddispensere eller 3M-Matic™ kartonforseglingsmaskiner.

Beskrivelse:

″Scotch® Packaging Tape 311+ er nem at bruge og bevarer sin ydeevne og sit udseende for at sikre høj klæbrighed selv i kolde og fugtige miljøer. Det kan anvendes ved fryse- og køletemperaturer fra -6,6 °C til 10 °C (20°F til 50°F). Denne meget pålidelige industrielle emballagetape er ideel til lukning af pakker, splejsning og andre krævende emballageapplikationer. Takket være den kraftige klæbestyrke klæber den på kartoner af bølgepap med et højt indhold af genbrugsmateriale. Påfør Scotch® emballagebånd 311+ hurtigt og nemt i hånden, med en hånddispenser eller en 3M-Matic™ kartonforseglingsmaskine. Potentielle anvendelsesområder Fødevarer og drikkevarer Elektronik E-fulfillment Farmaceutisk industri Konstant høj ydeevne til sikker levering Scotch® Packaging Tape 311+ er designet til at give den gode vedhæftning og holdbarhed, der kræves til kartoner, som ofte udsættes for farer ved forsendelse og lave temperaturer. Underlagsmaterialet tilpasser sig godt til kanter og ru overflader for at sikre langvarig vedhæftning. Med sin øjeblikkelige klæbrighed og holdbare bagside har denne tape de nøjagtige egenskaber, der kræves for at opnå konstant høj ydeevne i krævende miljøer.″

Egenskab:

Højtydende emballagetape til industrielle anvendelser, egnet til høj luftfugtighed og lave temperaturer
Klæber til bølgepapkasser med et højt indhold af genbrugspapir