{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | BOPP-folie | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 0,24 N/mm | |
Strækevne | 140 % | |
Trækstyrke | 4,8 N/mm | |
Bemærk | Støjsvag kørsel | |
Anvendelse | Fastgørelse; Samling; Fiksering; Emballering | |
temperaturbestandig op til | 100 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | brun | |
Længde | 66 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,05 mm | |
Antal klæbebånd | 6 | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083798 50X66 |