Udførelse:
Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer
Beskrivelse:
Skummet og mediumhård pladeklæbebånd af høj kvalitet, når man kombinerer ensfarvede motiver med halvtonemotiver. Meget gode udskriftsegenskaber i faste stoffer og lav punktforøgelse i halvtoner. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes verden over.
Egenskab:
Fås i forskellige tykkelser// Lilla monteringstape til flexoplader med høj vedhæftningsevne på klichésiden og mikrokanaler, der forhindrer luftbobledannelse
Tykkelse 0,38 mm/// struktur for at forhindre bobler
Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster/// medium-hård
Fremragende repositioneringsevne// Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på et printjob for at optimere printkvaliteten
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning
Bemærk:
Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden