Udførelse:
Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer
Beskrivelse:
Skummede plademonteringsbånd af høj kvalitet i 7 præcist definerede skumhårdheder tilbyder den optimale løsning til enhver anvendelse. Forskellige klæbemidler sikrer god genplacerbarhed, pålideligt hold og fjernelse af trykpladen uden rester. En eksklusiv beskyttelsesfilm og mikrokanaler på begge sider af tapen forhindrer uønsket bobledannelse. 3M Cushion-Mount plademonteringsbånd er velegnede til de fineste rulninger og nye reproteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes i disse applikationer verden over.
Egenskab:
Fås i forskellige tykkelser// Hvid monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, nem og ren fjernelse af kliché, tolerant over for blækpletter; 0,50 mm
Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder i ét printjob for at optimere printkvaliteten// Struktur mod bobbeldannelse
Ved at absorbere vibrationer kan der opnås en øget udskrivningshastighed uden at gå på kompromis med kvaliteten// Forskellige klæbekræfter på kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne// Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på et printjob for at optimere printkvaliteten
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning
Bemærk:
Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden