Udførelse:
Lavt støjniveau og let at rulle ud
Emballagebånd til letvægtspapir og folie
Klæbemiddel uden opløsningsmidler
Høj modstandsdygtighed over for kanter og udrivning
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberpap
Beskrivelse:
Støjsvag emballagebånd til generelle formål med lav vægt til applikationer med lav vægt. Scotch® Packaging Tape 309 er en 50 mikron polypropylentape til generelle formål med akrylklæbemiddel, der giver pålidelighed i omkostningsfølsomme applikationer med lav vægt. Den er specielt designet til at eliminere almindelig afviklingsstøj, tåle kolde temperaturer, være let at påføre og let at påføre i hånden, med hånddispenser eller 3M-Matic™ kartonforseglingsmaskine. De anbefalede anvendelsesområder omfatter: Almindelig kommerciel brug, mad og drikkevarer, kolde temperaturer, kartoner udsat for UV-lys og aldersfølsomme banderoler. Emballagebånd 309 har et akrylklæbemiddel. Det klæber øjeblikkeligt og ensartet på vanskelige overflader, f.eks. karton med en høj procentdel genbrugsmateriale. Tapen klæber godt fast på kanterne og er modstandsdygtig over for rifter.
Egenskab:
Lavt støjniveau og let at rulle af// Billig og pålidelig emballagebånd til lette pakker
Afvikling med lavt støjniveau// Emballagebånd til lette papkasser og folieemballage
Fremragende vedhæftning på genbrugte beskyttelsesovertræk eller fiberplader// Klæbemiddel uden opløsningsmiddel
Begrænset modstandsdygtighed over for UV-stråler og gulning, velegnet til arkiveringsformål// Høj modstandsdygtighed over for kanter og rifter
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberpap// Høj kant- og rivefasthed
Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer
Bemærk:
Til forsegling af lette kartoner