Udførelse:
Produktets farve: Pink
Tykkelse 0,51 mm
Samlet længde: 22,86 m
Samlet bredde: 457 mm
Ny klæbeteknologi undgår skader på klichéen
Beskrivelse:
3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1920 bruges til nem montering af flexografiske plader på cylindre eller sleeves. Den nye klæbeteknologi, der anvendes på klichésiden, gør det muligt at fjerne klichéen med mindre kraft, selv om flexografipladerne er snavsede (blækrester). L1920-båndet giver høj kvalitet i højhastighedskombinationsprintning, når halvtoner og halvtoner dominerer. Vores Easy Mount-beskyttelsesfilm skaber mikrokanaler på begge sider af klæbemidlet. Det diamantformede gittermønster skaber et kontinuerligt og permanent netværk af mikrokanaler i klæbefilmen, så luften kan slippe ud mellem klæbebåndet og cylinderen/hylstret og mellem klæbebåndet og klichéen. Klæbemidlet på den side, der vender mod klichéen, med beskyttelsesfilm er specielt udviklet til fotopolymerplader. Den har en høj holdekraft under trykprocessen og gør det nemt at fjerne trykpladen bagefter. Klæbemidlet på den side (som vender mod cylinderen) uden beskyttelsesfilm er specielt udviklet til trykning af cylindre/ærmer. Det sikrer, at tapen er nem at påføre under monteringen og kan fjernes rent under demonteringen.
Egenskab:
Lyserødt monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, let og ren fjernelse af klicheen, tolerant over for blækforurening// Lyserødt monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, let og ren fjernelse af klicheen, tolerant over for blækforurening.
Tykkelse 0,51 mm/// Tykkelse 0,51 mm
Blød// Blød
Den beskyttende film skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer leveringstiden og undgår trykfejl.// Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.
Ny klæbeteknologi undgår skader på klichéer// Ny klæbeteknologi undgår skader på klichéer
Pink svarer til medium skumtæthed// Pink svarer til medium skumtæthed
Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet// Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet
Nem fjernelse af cliché fra clichébåndet uden klisterrester// Nem fjernelse af cliché fra clichébåndet uden klisterrester
Bemærk:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves