3M™ Dobbeltklæbende tape med polyesterryg 9731, gennemsigtig, 1,22 m x 33 m, 0,14 mm

Art.-nr.: 7000001317
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000001317
EAN/GTIN 00051138958084
Producentnummer 7000001317

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gennemsigtig
Modificeret akrylklæber / silikoneklæber
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 122 cm
Muliggør limning af silikonesubstrater på andre materialer med høj eller lav energi

Beskrivelse:

3M™ 9731 har et modificeret akrylklæbemiddel på den ene side og et silikoneklæbemiddel på den anden side. Akrylklæbemidlet har en meget høj bindingsstyrke på de fleste materialer, herunder overflader med lav energi, såsom PP og PE. Silikoneklæbemidlet har god vedhæftningsevne på en lang række silikonegummityper og silikoniseret papir. Tapen har en god forskydningsstyrke, høj temperaturbestandighed og meget god stansevne.

Egenskab:

Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Modificeret akryllim / silikoneklæb
Kombinerer fordelene ved to forskellige klæbeteknologier
Gør det muligt at binde silikonesubstrater til andre materialer med høj eller lav energi
Polyesterholder letter håndtering og forarbejdning
Meget høj temperaturbestandighed

Bemærk:

Akrylside med meget høj klæbestyrke på de fleste materialer, herunder substrater med lav energi
Silikoneside med god vedhæftning, f.eks. på silikonegummi og silikoniseret papir