3M™ Dobbeltklæbende tape med polyesterbagside, aftagelig 9415PC, gennemsigtig, 1,22 m x 66 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000001226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000001226
EAN/GTIN 00021200396038
Producentnummer 7000001226

Betegnelse

Udførelse:

Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Omkostningsbesparelser på grund af genanvendelighed
Fjernelse uden rester (aftagelig side)
Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)

Beskrivelse:

3M™ 9415 PC med polyesterryg har et aftageligt klæbemiddel (″Post-it® Sticky Note Effect″) på den ene side. Den anden side har et klæbemiddel til permanent klæbning. Den 0,08 mm tykke tape, der er temperaturbestandig op til +65 °C, er særlig velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter og til genudløselige fastgørelser af plast- og kundekort.

Egenskab:

Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside// Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse// Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Omkostningsbesparelser gennem genanvendelighed// Omkostningsbesparelser gennem genanvendelighed
Rørfri fjernelse (aftagelig side)// Rørfri fjernelse (aftagelig side)
Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)// Genplacerbarhed (klistermærkeeffekt)
Svag side kan fjernes fra mange glatte, faste overflader uden at efterlade rester/// Svag side kan fjernes fra mange glatte, faste overflader uden at efterlade rester
To forskellige klæbestyrker på begge sider/// To forskellige klæbestyrker på begge sider

Bemærk:

Til fastgørelse af tynde og lette materialer som f.eks. papir eller pap
Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter
Midlertidig placering af skumrammer
Til fastsættelse af dokumenter og mapper
Til fastgørelse af aftagelige etiketter