3M™ Filmtape 5491, grå, 50 mm x 33 m

Art.-nr.: 7000001581
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000001581
EAN/GTIN 50021200161488
Producentnummer 7000001581
L-nummer L01310 21

Betegnelse

Udførelse:

Tykkere version af 3M™ 5490
Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
Modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Ekstruderet PTFE har et bedre greb på lige overflader end skrællet PTFEx
Skaber en ekstremt glat overflade

Beskrivelse:

Scotch® Plain Packaging Tape 610 er en gennemsigtig tape, der er beregnet til anvendelser ved høje temperaturer. Det anvendes almindeligvis til fanebånd og generelle emballageapplikationer. Det naturgummibaserede klæbemiddel giver høj initial klæbeevne og omfattende vedhæftning på en lang række forskellige overflader, herunder plast, der er svært at klæbe. Cellofanryggen er varmebestandig.

Egenskab:

Tykkere version af 3M™ 5490
Høj temperaturbestandighed
Ekstruderet PTFE lægger sig bedre på lige overflader end skrællet PTFEx.
Skaber en ekstremt glat overflade
Særligt velegnet til glidende efterbehandling af lige overflader
Ekstruderet PTFE-bånd ruller næsten ikke op, når det rulles af
Kortvarig temperaturbestandighed op til +260 °C

Bemærk:

På grund af den høje mekaniske styrke og den klæbtafvisende overflade er denne tape velegnet som glidende og beskyttende afdækning i en lang række applikationer.
Klæbebeskyttende belægning af ruller, valser, paneler osv., der kommer i kontakt med klæbende stoffer eller kemikalier