Udførelse:
Produktets farve: sort
God tilpasningsevne på ujævne overflader
Samlet længde: 3 m
Samlet bredde: 25,4 mm
Fremragende bindingsstyrke og forsegling på kobber, aluminium og alle
Beskrivelse:
3M™ Scotch-Seal™ Mastic Tape Compound 2229 er en tyk, meget tilpasningsdygtig, klæbrig mastikspude på en let aftagelig liner, der er velegnet til isolering, polstring og forsegling af genstande, der skal beskyttes mod ugunstige miljøforhold. Den tåler temperaturer på op til 90 °C.
Egenskab:
Fremragende bindings- og forseglingsegenskaber til metaller, gummi, syntetisk kabelisolering og kapper
Til isolering af elektriske forbindelser på op til 1.000 volt, når de er omviklet med vinyl- eller gummiisoleringstape.
Båndet river ikke i stykker, når det udsættes for gentagne bøjninger
Kan anvendes til forsegling af højspændingskabelsplejsninger og afslutningstilbehør til 90 °C kontinuerlig driftstemperatur.
Let aftageligt beskyttelsescover
Materialet udviser selvreparerende egenskaber efter at være blevet gennemboret eller skåret
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Bemærk:
Produktion af isolering op til 1 kV
Udskiftning af kabelkapper til alle typer kabler indendørs og udendørs
Fugtforsegling
Elektrisk isolering og dæmpning af vibrationer i motorforbindelser