Scotch® 13 ethylenpropylengummibånd, selvforseglende, ledende, sort, 19 mm x 4,5 m, 0,76 mm

Art.-nr.: 7000007284
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000007284
EAN/GTIN 50054007150171
Producentnummer 7000007284
L-nummer L01310 1780

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Permanent elastisk og vejrbestandig
Samlet længde: 4,6 m
Samlet bredde: 19 mm

Beskrivelse:

Scotch® Electrical Semi-Conducting Tape 13 er en meget tilpasningsdygtig, halvledende, ethylenpropylengummi (EPR)-baseret højspændingssplejsningstape. Denne halvledende tape forlænges let for at tilpasse sig uregelmæssige former og bevarer sin ledningsevne, når den strækkes.

Egenskab:

Erstatter det halvledende lag under metalskærmen ved forskellige reparationer og splejsninger af mellemspændingskabler
Afrunder højspændingsfastgørelseselementer elektrisk og binder dem til isolerende materialer for at minimere elektriske spændinger
Temperaturbestandig op til 90 °C
Afrunding af nitter på isolerede samleskinner
Giver afskærmning til kabelsplejsninger på massivt dielektrisk isolerede strømkabler.
ASTM-godkendt og RoHS 2011/65/EU-kompatibel.
Må ikke anvendes til elektrisk isolering

Bemærk:

Udjævning af lederen
Udskiftning af det halvledende lag under den metalliske afskærmning ved reparationer og forbindelser på forskellige mellemspændingskabler
Uegnet til jordkabler og til elektrisk isolering