{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 5952F | |
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Bæremateriale | PE | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 5,5 N/mm | |
Strækevne | 300 % | |
Bemærk | dæmpende; blødt at påføre | |
Anvendelse | Tætning; Maskering; Fastgørelse | |
temperaturbestandig op til | 120 °C - 150 °C | |
Materiale, afdækning | Silikonebehandlet PE-film | |
Lagertemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 60 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | grå | |
Længde | 11 m | |
Bredde | 19 mm | |
Tykkelse | 1,1 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083785 5952F | |
Producentnummer | 7100123359 |