Udførelse:
Produktets farve: sort
Permanent elastisk og modstandsdygtig over for ældning
Samlet længde: 1,524 m
Samlet bredde: 38,1 mm
Beskrivelse:
3M™ Scotchfil™ Electrical Insulation Putty er en fugeisolering til elektriske ledere. Denne isoleringspasta er blød og smidig - du skal blot forme den med fingrene.
Egenskab:
Blød og smidig - let at forme med fingrene
Kan vikles, strækkes eller formes rundt om uregelmæssige former for hurtig, glat isolering
UL-godkendt
Temperaturbestandig ved 80 °C
Bemærk:
Use to insulate connections up to 600 V and to round out high-voltage connections to gear, smooth bus bar irregularities, and make a moisture seal at ground wire exits in high-voltage splices