{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 425 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Aluminium | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 0,59 N/mm | |
Strækevne | 6 % | |
Trækstyrke | 4,9 N/mm | |
Bemærk | Termiske ledende; UV-bestandig; Fugtighedsbestandig; blødt at påføre | |
Anvendelse | Maskering; Tætning; Kantning; Afskærmning; Indhylning | |
temperaturbestandig op til | -55 °C - 155 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Mindst holdbar til | 24 måned | |
Farve | sølvfarvet | |
Længde | 55 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,12 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083634 50X55 | |
EAN/GTIN | 50051125853168 | |
Producentnummer | 7100053813 |