{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | FD10 | |
Kemisk basis | Dimethakrylat | |
Dynamisk viskositet | 10.000 mPas - 15.000 mPas | |
Tæthed | 1,05 g/cm3 | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -60 °C - 150 °C | |
Funktionsstyrke efter | 6 h | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | flangeforbindelse; Fladetætning | |
Maks. spaltemål | 0,3 mm | |
Styrkeklasse | Mellemfast | |
min. løsdrejningsmoment | 22 Nm | |
Farve | grøn | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 28 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS05: Ætsning; GHS08 sundhedsfarlig | |
Produkttype | Tætningsmiddel |
Artikelnummer | 083337 FD10 | |
Producentnummer | 276225 |