Højtydende kølesmørekoncentrat og savolie WM 200 l

Art.-nr.: 084244 200
(DKK 65,42 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse tønde
Indhold 200 l
Farve ravfarvet
Form flydende
Kinematisk viskositet 80-140 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
pH-værdi 9,4 - 9,7
Produkttype Kølesmøremiddel
Refraktometerværdi 1,7

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084244 200
EAN/GTIN 2050002070295

Betegnelse

Udførelse:

Vandblandbart kølesmøremiddel - uden borsyre - uden sekundære aminer - uden klor
HO-kølesmørekoncentrat og savolie WM er et vandblandbart kølesmøremiddel, der er består af luftfattige og meget raffinerede baseolier. Specielle emulgatorer sikrer et fremragende ydelsesspektrum og giver en semi-transparent emulsion. Derfor er Ho-kølesmørekoncentratet og savolie WM langtidsstabil og sikrer en høj korrosionsbeskyttelse selv ved lave koncentrationer. Særligt udvalgte AW-additiver muliggør bearbejdning ved høje skærehastigheder.
Ho-kølesmørekoncentrat og savolie WM er et vandblandbart kølesmøremiddel, der kan anvendes universalt, og som er ideel til generel bearbejdning. Holdbarhed på 12 måneder. Ingen farlige stoffer!
Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.

Fordel:

Koncentraterne er rustbeskyttende, skånsomme mod lak og fysiologisk uproblematiske, meget modstandsdygtige over for bakterieangreb samt skånsomme mod huden.

Anvendelse:

Til indvendig tilførsel af kølesmøremiddel (IKZ) og højtryksegnet.

Anvendelsesdata:

  • Lette bearbejdningsprocesser: Blandingsforhold 1:20
  • Svære bearbejdninger: Blandingsforhold 1:15
  • Meget svære bearbejdninger: Blandingsforhold 1:10