• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Højtydende kølesmørekoncentrat Plus

Art.-nr.: 084243
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
51 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.
Højtydende kølesmøringskoncentrat Plus er et mineralolieholdigt, bor- og aminfrit, vandblandbart kølesmøremiddel, som er specielt udviklet til svær bearbejdning af aluminium og højtlegeret stål. Bearbejdning af ikke-jernholdige metaller må kun foretages efter indledende forsøg. Emulsioner med det højtydende kølesmørekoncentrat Plus giver en lang levetid, sikrer en god korrosionsbeskyttelse og er særlig hudvenlige. Holdbarhed på 12 måneder.

Fordel:

Koncentraterne er rustbeskyttende, skånsomme mod lak og fysiologisk uproblematiske, meget modstandsdygtige over for bakterieangreb samt skånsomme mod huden.

Anvendelsesdata:

  • Bearbejdning af stål og støbestål 6-10%
  • Bearbejdning af aluminium fra 6 %