Beskrivelse:
- Kraftigt udtrækstryk på 459 kg/4500 N
- REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
- Optimeret til alle gængse klæbemidler og fugemasser, selv ved køligere temperaturer
- Automatisk tilbagekobling af trykstangen forhindrer drypdannelse
- Elektronisk styring af pressehastigheden via et indstillingshjul med 6 hastighedsniveauer
- Konstant flow af fugemasse, reduceret bobling og fuld udnyttelse af patronens indhold
- Single cell overvågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
- Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
- REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
- 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien
Egenskab:
- Batteri medfølger: 1 x M18 B2
- Batteri: Li-ion
- Batterikapacitet [Ah]: 2,0
- Batterisystem: M18
- Antal batterier/batterier: 1
- Type af batterier/batterier: Li-ion
- Teknologi: Børstet
- Leveres: Værktøjstaske
- Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Vægt med batteripakke: 2,3
- Lader medfølger: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: M12-18 C
- Ladestation til rådighed: Ja
- Batteriopladningstid: 40
- Produktvariant: C18 PCG/600A-201B
- Spænding [V]: 18
- Standardudstyr: 600 ml aluminiumsfoliebagholder, skubbejern, bæretaske
Leveringsomfang:
1 x 18 V / 2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, 600 ml folieposeholder i aluminium, skubbejern, bæretaske.