{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | spraydåse | |
Sprøjtehoved | Standard | |
Indhold | 0,6 l | |
Farve | lysebrun | |
Kogepunkt | 176 °C | |
Flammepunkt | 47 °C | |
vandopløselighed | uopløselig | |
Oxiderende egenskaber | nej | |
Kinematisk viskositet | < 1 mm2/s | |
Lagertemperatur | 15 °C - 50 °C | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS02: Flamme; GHS07: Udråbstegn | |
Produkttype | Multifunktionsolie / universalolie |
Artikelnummer | 083000 600 | |
Producentnummer | 083000 600 |