{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kemisk basis | Methakrylat | |
Dynamisk viskositet | 10 mPas - 20 mPas | |
Tæthed | 1,08 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 40 min - 60 min | |
Funktionsstyrke efter | 5 h - 8 h | |
Egenskab | fluorescerende under UV-lys; tætning | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Gevindtætning; Skruesikring; til allround anvendelse; formonterede skrueforbindelser | |
Til gevindstørrelse op til | M6 | |
Styrkeklasse | Mellemfast | |
min. løsdrejningsmoment | 10 Nm - 15 Nm | |
Farve | grøn | |
Påfyldningsmængde | 250 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Serie | GreenPlus | |
Produkttype | Skruesikring |
Artikelnummer | 088063 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423469 |