Beskrivelse:
20+10 stykker. Markøren, der sætter standarder: Slut med irriterende udtørring! Mærker og skriver på alle materialeoverflader, selv på støvede, ru, olieholdige, fugtige og mørke overflader. Genopfyldelige specialsonderledninger i 3 farver, diameter 2,8 mm. Beskyt rød og gul mod høje temperaturer. Praktisk koggerbeskytter med speciel clips i signalfarve, enhåndsbetjening, fejlsikker. Automatisk blytilførsel - rør af rustfrit stål. Tryk på 1 x = 2 mm fremføring. Træk aftrækkeren af for at skifte genopfyldning. Integreret blyantspidser foran på blyantbeskytteren, nem at bruge, altid ved hånden. Tørres af på glatte overflader med en fugtig klud.
Egenskab:
- Antal værktøjer: 30
- Højde mm (h): 146 mm
- Længde [mm): 210 mm
- Vægt: 790 g
- Bredde mm (b): 176 mm