• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Vedligeholdelsesanlæg 1000

Art.-nr.: 084365 1000

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Med kabel
Materiale V2a kvalitet 1.4301
Brugsområde Strækbeholder; Drejemaskine; Fræsemaskine; Slibemaskiner; Delevaskesystem
Bredde 270 mm
Højde 440 mm
Dybde 152 mm
Vægt 15 kg
Produkttype Kølesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084365 1000
Producentnummer 0541012

Betegnelse

Udførelse:

Med ARIANA-vedligeholdelsesanlægget R-1000 rengøres emulsioner eller opløsninger optimalt under produktionsforløbet. Kølesmøremiddel på værktøjsmaskiner, der giver vådspåntagning, er underlagt en kraftig tilsmudsning. Eksternt anbragt hydraulikolie, glideolier og fedt opbevares på emulsionsoverfladen og forhindrer den livsvigtige iltudveksling ved en høj koncentration. I samspil med flydende og aflejrede faste stoffer skaber dette den ideelle yngleplads for bakterier og svampe, der nedbryder kølesmøremidlet. Kontinuerlig vedligeholdelse gennem regelmæssig fjernelse af denne forurening forlænger kølesmøremidlets levetid betydeligt og sænker bortskaffelsesomkostningerne.

Fordel:

  • Fjernelse af fremmed olie og tørstoffer på samme tid.
  • arbejder automatisk med bypass-metode uden brug af personale.
  • Undgåelse af lugt og fare for infektion.
  • Forlængelse af standtiden for smøremidler og værktøj.
  • Reduktion af bortskaffelsesomkostninger.

Funktion:

ARIANA-vedligeholdelsesanlægget R-1000 udsuger en blanding af olie og tørstof fra emulsionsoverfladen. Denne blanding adskilles i vedligeholdelsessystemet, den rensede emulsion returneres til værktøjsmaskinen, og den separerede olie sendes til en separat bortskaffelsesbeholder. Adskillelsen af ​​emulsionen og olien foregår på en rent fysisk måde så forsigtigt, at emulsionen ikke påvirkes negativt af centrifugering eller lignende. Op til 97% af flydende og fremmede olier adskilles. Emulsionsplejen foregår uden brug af personale, mens værktøjsmaskinen arbejder. Der opstår ingen nedetider. Rotorpumpeken er afhængig af indstillingen 80 − 350 liter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven