Nøgle til oliefilter

Art.-nr.: 2169-36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2169-36
EAN/GTIN 4000896086566
Producentnummer 2169-36
L-nummer L60140 2974

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Af- og påmontering af oliefiltre og oliefilterhusets dæksler , når oliefilterelementet udskiftes
  • Smedet design
  • Sekskantnøgle størrelse 36 mm
    f.eks. til MERCEDES-BENZ motor 116 MB ∙ 100 D transporter ∙ Actros MP 1 ∙ MP 2 ∙ BMW M 52-6-cylindre: 3er ∙ 5er ∙ M 60-8-cylindre: 5er ∙ 7er ∙ 8er ∙ M 73-12-cylindre: 7er ∙ 8er ∙ 1er (E87): 118d ∙ 120d ∙ 1er (F20) 118i ∙ OPEL Vectra B DI 16 V ∙ Insignia ∙ VW Lupo 1,2 TDI ∙ Polo 5 1,2 l ∙ Golf 6 1,4 l SRE/TSI ∙ Touareg TDI ∙ T5 2,5 D→Passat B7 3,6 l FSI ∙ AUDI 6-cylindret benzinmotor 2004 ∙ 2018
    til brændstoffiltre , f.eks. MAN
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Diameter: 49,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,16 kg
  • Til manuel betjening