Slangesystem 1/4 tomme RD1,6

Art.-nr.: 084400 RD1,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kølesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084400 RD1,6
EAN/GTIN 4037728111042
Producentnummer 0211100-4

Betegnelse

Udførelse:

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.
  • Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.
  • Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringstang.
  • Gennemstrømningsmængde: ca. 15 liter/min. (1/4 tomme), største udv. ⌀ 17 mm.

Leveringsomfang:

4 runddyser med indvendig ⌀ 1,6 mm
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven