{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 6 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300430 6 | |
EAN/GTIN | 4045197284389 | |
Producentnummer | 300430 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Whistle Notch-holder Form ADB, SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
633,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager
415,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
632,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.155 styk på lager
306,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
549 styk på lager
373,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |