Art.-nr.: 301309

Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind SK 40

Mærke: GARANT
Holder-standard ISO 7388-1
Holder-standard DIN 69871
Form ADB
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>
Spåntagningsstrategi HSC

Alle produktinformationer:

Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind SK 40

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
30 styk på lager
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
DKK 736,05
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Cylindrisk konstruktion.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 − 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Tekniske data

Adapter
SK 40
Holder-standard
DIN 69871; ISO 7388-1
Form
ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HSC
Produkttype
Påskruningsfræser-holder

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven