• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slank hydraulisk ekspansionspatron HSK-E 40 A = 85

Art.-nr.: 307526
Rabat
Fra  4424,35 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
22 styk på lager
  • Holder-standard: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HPC; HSC

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.

Fordel:

  • Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.
  • Ideelle dæmpningsegenskaber.
  • Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
Til boring, rivning og fræsning
Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135302165.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven