{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 3 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Holder-standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
⌀ D3 | 16,7 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 73 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307533 3 | |
EAN/GTIN | 4045197761194 | |
Producentnummer | 307533 3 |