• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Reduktionspatron til PSC-skaft HSK-A 63

Art.-nr.: 306975
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2
  • Form: A
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 8000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Betegnelse

Udførelse:

Slebet indvendigt og udvendigt. Det indvendige gevind i PSC-værktøjsholderen til kølemiddelrør skrues sammen med cylinderhovedskruen, som er integreret i adapteren. Spændeskrue gennemboret, så systemet er egnet til indvendig køling. Med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til tilpasning af HSK-A til PSC.

Passer til:

Værktøjsholdere med polygonskaft (PSC) − ISO 26623-1.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.