{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus indv. | 4 | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 170 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Produkttype | Holdeadapter |
Artikelnummer | 306970 4 | |
EAN/GTIN | 4045197290588 |