• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Præcisions-ER-spændetangspatroner CENTRO P BT 40 A = 160

Art.-nr.: 302888
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron: ≤ 6
  • Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet udvendig og indvendig konus med RFID/Balluffchip-boring.
  • Rundløbs- og gentagelsesnøjagtighed på 3 µm ved 3×D, maks. 50 mm ved anvendelse af en præcisionsspændetang HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck er en holder, der er konstrueret specielt til svær spåntagning. Et forstærket patronlegeme sørger for bedre stabilitet og rigelig radial stivhed. Slebet udvendig og indvendig konus. Spændemøtrik med kugleleje med trapezformet fingevind til optimale tilspændingsmomenter og spændekraft, reducerer optrædende vibrationer.
  • Meget store holdekræfter som følge af spændepatronens komplette placering i patronen og belagt spændemøtrik.
  • Vibrationsdæmpning ved elementet spændepatron og patronens masse.
  • Alternativ ved CENTRO P -> uden tætning med ER-spændemøtrik CP nr. 309655 eller tætnet system med ER-spændemøtrik CP til tætningsskiver HP nr. 309665 i forbindelse med tætningsskiver HP nr. 309666309668 (til IKZ eller som smudsfang).

Fordel:

Patenteret optimalt siddende spændepatron, dobbeltføringer, trapezgevind og glidebelagt spændemøtrik smelter ved spænding sammen til en stabil enhed og sikrer således maksimal stivhed og præcision.

Anvendelse:

Til ultrapræcis spænding af værktøj med cylinderskaft. HDC er særligt velegnet til skrub- (bl.a. TPC-fræsning) og sletbearbejdning hhv. bearbejdning af meget faste eller seje materialer.

Leveringsomfang:

Uden spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, præcisions-ER-spændepatroner til HP nr. 309368 - 309381 og til snittapper nr. 309402309419 (ikke Holex). ER-spændemøtrikker CP nr. 309655; 309665, ER-spændemøtrik HDC nr. 309657, tætningsskiver HP nr. 309666309668, rullenøgler CP Nr. 309754; 309756, rullenøgler HDC Nr. 309745; 309756.

Bemærk:

  • Spænder kun nom. ⌀ til skaft-⌀ tolerance h10.
  • Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.

Egnede produkter

Fra samme serie "Centro P"